360° rozprašovacia fľaša s pumpou
Rozprašovacia fľaša s pumpou, 360-st. otoč., práz.
FLASA ROZPRASOVACIA 1000 ML 360ST
Obj. č. 0891503360
EAN 4046777027815
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Hmatové prvky na jednoduché otvorenie
Ergonomický, robustný sprejový rozprašovač s dlhou rukoväťou
- Menej namáhavá práca vďaka nízkej ovládacej sile
- Môže sa pripevniť aj na dielenský vozík
Etiketa na individuálnu identifikáciu
- Miesto na pripevnenie označenia naplnenej kvapaliny
- Ďalšie polia na bezpečnostné pokyny
Dobrá stabilita vďaka kužeľovému tvaru
Pokyny na použitie sú odporúčania založené na testoch, ktoré sme vykonali, a na našich skúsenostiach. Pred každou aplikáciou odporúčame vykonať vlastné testy. Vzhľadom na veľkú rozmanitosť aplikácií a podmienok skladovania a používania nemôžeme zaručiť výsledky pre konkrétnu aplikáciu. Náš bezplatný zákaznícky servis poskytuje technické informácie a slúži ako poradenská služba. Poskytovaním tejto služby však nepreberáme žiadnu zodpovednosť, ak poskytnutá rada alebo informácie nie sú súčasťou našich stanovených a zmluvne dohodnutých služieb alebo ak konzultant nekonal zámerne. Garantujeme stálu kvalitu svojich výrobkov. Vyhradzujeme si právo vykonávať technické zmeny a ďalej vyvíjať výrobky.
Hárky údajov(X)
Materiál | PE – polyetylén |
Farba | Čierna, Biela |
Priemer | 100 mm |
Výška | 275 mm |
Obsah | 1 l |
| Zoznam odolností | |||||
| Maximálna koncentrácia | Odolné voči rozpúšťadlám a 360° (SIVÁ) | Odolné voči kyselinám (ČERVENÁ) | Odolné voči zásadám (MODRÁ) | ||
| PA FKM | PP FKM | PP EPDM | |||
| Rozprašovacie fľaše s pumpou | 0891 503 001 0891 503 360 | 0891 503 030 | 0891 503 031 | ||
| ALIFATICKÉ UHĽOVODÍKY | Propán (kvapalný) | 100 % | x | − | − |
| Primárny benzín | 100 % | x | − | − | |
| Izooktán | 100 % | x | − | − | |
| N-dekán | 100 % | x | − | − | |
| n-hexán | 100 % | x | − | − | |
| N-heptán | 100 % | x | − | − | |
| N-pentán | 100 % | x | − | − | |
| Ropa | 100 % | x | − | − | |
| AROMATICKÉ UHĽOVODÍKY | Limonén | 100 % | x | − | − |
| Cyklohexán | 100 % | x | − | − | |
| Benzén | 100 % | − | − | − | |
| Toluén | 40 % | x | − | − | |
| Naftalén | 100 % | x | − | − | |
| Xylén | 100 % | x | − | − | |
| SUROVÁ ROPA A DERIVÁTY | Minerálny olej | 100 % | x | − | − |
| Nafta | 100 % | x | − | − | |
| Benzín | 100 % | x | − | − | |
| Petrolej | 100 % | x | − | − | |
| Riedidlo | 100 % | x | − | − | |
| KYSELINY | Kyselina ftalová | 100 % | − | − | x |
| Kyselina citrónová | 10 % | − | x | x | |
| Kyselina citrónová | 30 % | − | x | x | |
| Kyselina fosforečná | 30 % | − | x | x | |
| Kyselina dusičná | 10 % | − | x | − | |
| Kyselina sírová | 10 % | − | x | − | |
| Kyselina sírová | 94 % | − | − | − | |
| Kyselina octová | 5 % | − | − | x | |
| Kyselina kremičitá | 100 % | − | x | x | |
| Kyselina pelargónová (náhrada účinnej látky glyfosát) | 18 % | − | x | − | |
| Kyselina oxálová | 100 % | − | x | x | |
| Kyselina metánová | 75 % | − | − | x | |
| ALKOHOLY | Butanol | 100 % | − | x | − |
| Propanol | 100 % | − | x | − | |
| Amylalkohol | 100 % | x | x | − | |
| Etanol | 100 % | − | x | x | |
| Izopropanol | 100 % | x | x | x | |
| Metanol | 100 % | − | − | x | |
| ALKALICKÉ LÁTKY A KETÓNY | Acetón | 100 % | − | − | − |
| Hydroxid sodný (lúh sodný) | 50 % | − | − | x | |
| Amoniak | 10 % | − | − | x | |
| Hydroxid vápenatý | 100 % | x | x | x | |
| Čistič na ráfiky, vysoko alkalický | 10 % | − | − | x | |
| Hydroxid draselný (lúh draselný) | 30 % | − | − | x | |
| + optimálne − neodporúča sa | |||||
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!