Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

3D-Band 16 mm

HAUSTRBA-3D-AUSDRHSI-(ZN)-D16MM

Art.-Nr. 0686340246

EAN 4045727898413

Preis für gewählte Verpackungseinheit
3D-Band 16 mm

Art.-Nr. 0686340246

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 30 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ohne Aushängen, Unterkeilen oder Öffnen des Flügels in drei Richtungen verstellbar
  • Zweiteiliges Band

  • Verstellung von Vorne

  • Es wird nur ein Werkzeug nötig, um das Band zu verstellen (Innensechskant SW 4)
Hinweis

Damit die vollständige Höhenverstellung ausgenutzt werden kann, sollte eine obere Falzluft von 6 mm vorgesehen werden.


Für Weichhölzer wie Tanne, Kiefer, Fichte, usw. empfehlen wir einen Bohrer mit dem ∅ 6,8 mm.

Anwendungsgebiet
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Geeignet für

Gefälzte Holztüren

Werkstoff

Stahl

Oberfläche

Verzinkt

Rollendurchmesser

16 mm

DIN-Richtung

DIN R/L

Traglast bei 2 Bändern

50 kg

Traglast bei 3 Bändern

75 kg

Seitenverstellung

+/- 4 mm

Höhenverstellung

+ 4 mm

Tiefenverstellung

+/- 4 mm

Überschlagsstärke min.

15 mm

Rollenhöhe

80 mm

Zapfenlänge Rahmenteil

45 mm

Zapfenlänge Flügelteil

45 mm

Innenantrieb

IS4

Belastbarkeitsrichtwerte bei einer Türhöhe von ca. 2 m
Flügelbreite in mm mit 2 Bändern mit 3 Bändern
bis 800 60 kg 90 kg
bis 1000 50 kg 75 kg
bis 1200 40 kg 60 kg
Ergänzendes Zubehör:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Bit Innensechskant C 6,3 (1/4 Zoll)

BIT-IN6KT-SW4-1/4ZO-L25MM

Spiralbohrer DIN 340 HSS Typ RN

BO-SPRL-MET-LANG-DIN340-HSS-D7,0MM

Der lange Stahl-Bohrer für tiefes Arbeiten in Stahl bis 1000 N/mm2 Festigkeit und in Gusseisen.
Abdeckkappe für 3D-Bänder mit 2 Bolzen am Rahmenteil

ABDEKA-(BA-3D)-KST-R9010-REINWEI-D16

Optische Aufwertung und Anpassung der 3 D Bänder
x 40 St.
Abdeckkappe für 3D-Bänder mit 2 Bolzen am Rahmenteil

ABDEKA-(F.BA-3D)-ALU-(A2/MAT-OPT)-D16

Optische Aufwertung und Anpassung der 3 D Bänder
x 40 St.
Montagezubehör für 3-D Bänder

ZB-MONTAGESET-FLGBOLEHR-BA/3D-(BA-D16MM)

Für 16 mm Band mit 2 Bolzen am Rahmenteil
x 1 St.
Bohrlehre für 3-D Bänder mit 2 Bolzen 16 mm

FLGBOLEHR-BA/3D-(BA-D16MM)