3D nacvakávacia spojka a nastavovací adaptér
3D nacv. spojka zn. tl. odliatok s reg. adaptérom
SADA STKUPPLUNG-FHRG-SET-DYNAP
Obj. č.
F134125074
EAN 9007181250744
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Nacvakávacia spojka a nastavovací adaptér vedenia Dynapro
- Bez nástrojov, integrovaná s 3-rozmerným nastavením
- Môže sa využiť pre využiteľný prierez skrinky 224 mm
- Vysoká stabilita: Môže sa použiť pre Dynapro až do zaťaženia 70 kg
Rozmery nie sú pevné Podlieha technickým zmenám!
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Údaje CAD (dostupné po prihlásení)
Pokyny
Nacvakávacia spojka a nastavovací adaptér pripevnené skrutkami ASSY ∅ 3,5 mm
![]() | |
Materiál | Zinkový tlakový odliatok/plast |
Nastavenie výšky | + 3,5mm |
Bočné nastavenie | +/- 1,5 mm |
Nastavenie sklonu | + 4 mm |