Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

3D záves Priemer 16 mm

3-D záves, priemer 16 mm s 3 čapmi
PANTY-3D-(ZN)-D16MM

Obj. č. 0686343245

EAN 4050382489319

Cena za zvolené balenie
3D záves Priemer 16 mm

Obj. č. 0686343245

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 10 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

S 3 čapmi na rámovej časti. Umožňuje nastavenie v troch smeroch bez demontáže dverového krídla, jeho upevnenia klinom alebo otvorenia.

Tri skrutky na rámovej sekcii závesu poskytujú najlepšiu možnú ochranu proti skrúteniu a nakloneniu.



Na nastavenie závesu je potrebný len jeden nástroj (vnútorný šesťhran s veľkosťou 4).

Upozornenie
  • Aby bolo možné využiť celý rozsah nastavenia výšky, je potrebný horný priestor na polodrážku s veľkosťou 6 mm.

  • Pre mäkké drevo, ako je jedľa, borovica, smrek atď., odporúčame použiť vrták s priemerom 6,8 mm.
Oblasť použitia

Uvedené rozmery nie sú záväzné. Podlieha technickým zmenám!

Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Oblasť použitia

Možno použiť pre dvere DIN R alebo DIN L.



Pre drevené dvere s polodrážkou.

Vhodné pre

Drevené dvere s polodrážkou

Materiál

Oceľ

Povrch

Pozinkované

Priemer valčeka

16 mm

Smer DIN

DINP/Ľ

Nosnosť pri 2 závesoch

50 kg

Nosnosť pri 3 závesoch

80 kg

Nosnosť pri 4 závesoch

100 kg

Bočné nastavenie

+/- 4 mm

Nastavenie výšky

4 mm

Nastavenie hĺbky

+/- 4 mm

Vysunutie závesu min.

15 mm

Výška valčekov

102 mm

Dĺžka čapu do rámu

57 mm

Dĺžka čapu do krídla

57 mm

Vnútorný pohon

HS4

Ďalší tovar:
 
Výrobok
Popis
Počet
Balenie
Cena
/balenie
bit pre vnútorný šesťhran s patentovaným upínaním POWERDRIV®

BIT VN 6HR 4 1/4 L25MM

Špirálový vrták, DIN 340 HSS, typ RN

VRTAK HSS DO KOVU DIN340

Dlhý oceľový vrták na hlboké vŕtanie do ocele až do pevnosti 1 000 N/mm² a liatiny.
Montážne príslušenstvo pre 3D závesy

SADA MONTAZNA PRISLUS. BA/3D D16MM

Pre 16 mm záves s 3 čapmi na rámovej časti
x 1 ks
Mierka na vŕtanie Pre 3D závesy s 3 čapmi, 16 mm

PRISLUSENSTVO MONTAZ 3D (BA D16MM)