Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

3D záves ∅ 20 mm

PANTY-3D-(ZN)-D20MM

Obj. č. 0686340265

EAN 4045727898437

Cena za zvolené balenie
3D záves ∅ 20 mm

Obj. č. 0686340265

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 15 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Umožňuje nastavenie v troch smeroch bez demontáže dverového krídla, jeho upevnenia klinom alebo otvorenia
  • 2-zložkový záves pre drevené vstupné dvere

  • Jednoduché nastavenie spredu

  • Na nastavenie závesu je potrebný len 1 nástroj (šesťhranný zakladací kľúč AF 5)
Upozornenie

Je potrebný horný priestor pre polodrážku s veľkosťou 6 mm, aby bolo možné využiť celý rozsah nastavenia výšky.


Pre mäkké a ľahké drevo, ako je jedľa, borovica, smrek atď., odporúčame použiť vrták s priemerom 8,3 mm.

Hodnoty nosnosti pre dvere s výškou pribl. 2 m
Šírka dverí v mms 2 závesmis 3 závesmi
až do 80090 kg150 kg
až do 100075 kg125 kg
až do 120060 kg100 kg
Oblasť použitia

Rozmery podliehajú zmenám. Podlieha technickým zmenám.

Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Vhodné pre

Drevené dvere s polodrážkou

Materiál

Oceľ

Závora

Nie

Povrch

Pozinkované

Priemer valčeka

20 mm

Smer DIN

DINP/Ľ

Nosnosť pri 2 závesoch

75 kg

Nosnosť pri 3 závesoch

125 kg

Bočné nastavenie

+/- 4 mm

Nastavenie výšky

4 mm

Nastavenie hĺbky

+/- 4 mm

Vysunutie závesu min.

16 mm

Výška valčekov

107,5 mm

Dĺžka čapu do rámu

55 mm

Dĺžka čapu do krídla

55 mm

Vnútorný pohon

HS5

Ďalšie príslušenstvo:
 
Výrobok
Popis
Počet
Balenie
Cena
/balenie
Krytka pre 3D závesy s 2 svorníkmi na rámovej časti

KRYTKA PLAST EDST D20MM

Vizuálne atraktívne a možnosť nastavenia 3D závesov
x 20 ks
Krytka pre 3D závesy s 2 svorníkmi na rámovej časti

KRYTKA PLAST HNEDA D20MM

Vizuálne atraktívne a možnosť nastavenia 3D závesov
x 50 ks
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
Ďalší tovar:
 
Výrobok
Popis
Počet
Balenie
Cena
/balenie
bit pre vnútorný šesťhran

BIT VN 6HR 5 1/4 L25MM

x 5 ks
Vŕtacia šablóna Pre 3D závesy s 2 čapmi, 20 mm

SABLONA PRE 3D PANTY D20MM