3D záves ∅ 20 mm
3-D záves na domové dvere, ø 20 mm
PANTY-3D-(A2-MATNA)-D20MM
Obj. č. 0686341260
EAN 4047376586093
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Tri skrutky na rámovej sekcii závesu poskytujú najlepšiu možnú ochranu proti skrúteniu a nakloneniu.
´
Na nastavenie závesu je potrebný len jeden nástroj (vnútorný šesťhran s veľkosťou 4).
- Aby bolo možné využiť celý rozsah nastavenia výšky, je potrebný horný priestor na polodrážku s veľkosťou 6 mm.
- Pre mäkké drevo, ako je jedľa, borovica, smrek atď., odporúčame použiť vrták s priemerom 8,3 mm.
| Hodnoty nosnosti pre dvere s výškou pribl. 2 m | ||
| Šírka dverí v mm | s 2 popruhmi | s 3 popruhmi |
| do 800 | 90 kg | 150 kg |
| do 1 000 | 75 kg | 125 kg |
| do 1 200 | 60 kg | 100 kg |
Uvedené rozmery nie sú záväzné. Podlieha technickým zmenám!
Hárky údajov(X)
Možno použiť pre dvere DIN R a DIN L.
Vhodný pre dvere a okná s polodrážkou.
![]() | |
Vhodné pre | Drevené dvere s polodrážkou |
Materiál | Ušľachtilá oceľ |
Závora | Nie |
Povrch | Bez povrchovej úpravy |
Priemer valčeka | 20 mm |
Smer DIN | DINP/Ľ |
Stupeň lesku | Matný |
Nosnosť pri 2 závesoch | 75 kg |
Nosnosť pri 3 závesoch | 125 kg |
Bočné nastavenie | +/- 4 mm |
Nastavenie výšky | 4 mm |
Nastavenie hĺbky | +/- 4 mm |
Vysunutie závesu min. | 16 mm |
Výška valčekov | 107,5 mm |
Dĺžka čapu do rámu | 55 mm |
Dĺžka čapu do krídla | 55 mm |
Vnútorný pohon | HS5 |
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!