Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

3D záves, priem. 16 mm

PANT ZAVRTNY 3D MODRY POZINK

Obj. č. 0686340245

EAN 4045727898086

Cena za zvolené balenie
3D záves, priem. 16 mm

Obj. č. 0686340245

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 30 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Umožňuje nastavenie v troch smeroch bez demontáže dverového krídla, jeho upevnenia klinom alebo otvorenia
  • 2-zložkový záves

  • Nastavenie spredu

  • Na nastavenie závesu je potrebný len 1 nástroj (šesťhranný zakladací kľúč AF 4)
Upozornenie

Je potrebný horný priestor pre polodrážku s veľkosťou 6 mm, aby bolo možné využiť celý rozsah nastavenia výšky.


Pre mäkké a ľahké drevo, ako je jedľa, borovica, smrek atď., odporúčame použiť vrták s priemerom 6,8 mm.

Oblasť použitia

Uvedené rozmery nie sú záväzné. Podlieha technickým zmenám!

Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Vhodné pre

Drevené dvere s polodrážkou

Materiál

Oceľ

Povrch

Pozinkované

Priemer valčeka

16 mm

Smer DIN

DINP/Ľ

Nosnosť pri 2 závesoch

50 kg

Nosnosť pri 3 závesoch

75 kg

Bočné nastavenie

+/- 4 mm

Nastavenie výšky

4 mm

Nastavenie hĺbky

+/- 4 mm

Vysunutie závesu min.

15 mm

Výška valčekov

80 mm

Dĺžka čapu do rámu

45 mm

Dĺžka čapu do krídla

45 mm

Vnútorný pohon

HS4

Hodnoty nosnosti pre dvere s výškou pribl. 2 m
Šírka dverí v mm s 2 závesmi s 3 závesmi
až do 800 60 kg 90 kg
až do 1000 50 kg 75 kg
až do 1200 40 kg 60 kg
Ďalšie príslušenstvo:
 
Výrobok
Popis
Počet
Balenie
Cena
/balenie
bit pre vnútorný šesťhran

BIT VN 6HR 4 1/4 L25MM

x 5 ks
Špirálový vrták, DIN 340 HSS, typ RN

VRTAK HSS DO KOVU DIN340

Dlhý oceľový vrták na hlboké vŕtanie do ocele až do pevnosti 1 000 N/mm² a liatiny.
Krytka pre 3D závesy s 2 svorníkmi na rámovej časti

KRYTKA PLAST R9010 BIELA D16MM

Vizuálne atraktívne a možnosť nastavenia 3D závesov
x 40 ks
Krytka pre 3D závesy s 2 svorníkmi na rámovej časti

KRYTKA ALU (A2/MATNA OPTIK) D16MM

Vizuálne atraktívne a možnosť nastavenia 3D závesov
x 40 ks
Montážne príslušenstvo pre 3D závesy

MONTAZNE PRISLUSENSTVO

Pre 16 mm záves s 2 čapmi na rámovej časti
x 1 ks
Mierka na vŕtanie Pre 3D závesy s 2 čapmi, 16 mm

SABLONA PRE 3D PANTY BA D16MM