Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

3D záves, priem. 16 mm

PANTY-3D-(ZN)-D16MM

Obj. č. 0686340246

EAN 4045727898413

Cena za zvolené balenie
3D záves, priem. 16 mm

Obj. č. 0686340246

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 30 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Umožňuje nastavenie v troch smeroch bez demontáže dverového krídla, jeho upevnenia klinom alebo otvorenia
  • 2-zložkový záves

  • Nastavenie spredu

  • Na nastavenie závesu je potrebný len 1 nástroj (šesťhranný zakladací kľúč AF 4)
Upozornenie

Je potrebný horný priestor pre polodrážku s veľkosťou 6 mm, aby bolo možné využiť celý rozsah nastavenia výšky.


Pre mäkké a ľahké drevo, ako je jedľa, borovica, smrek atď., odporúčame použiť vrták s priemerom 6,8 mm.

Oblasť použitia

Uvedené rozmery nie sú záväzné. Podlieha technickým zmenám!

Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Vhodné pre

Drevené dvere s polodrážkou

Materiál

Oceľ

Povrch

Pozinkované

Priemer valčeka

16 mm

Smer DIN

DINP/Ľ

Nosnosť pri 2 závesoch

50 kg

Nosnosť pri 3 závesoch

75 kg

Bočné nastavenie

+/- 4 mm

Nastavenie výšky

4 mm

Nastavenie hĺbky

+/- 4 mm

Vysunutie závesu min.

15 mm

Výška valčekov

80 mm

Dĺžka čapu do rámu

45 mm

Dĺžka čapu do krídla

45 mm

Vnútorný pohon

HS4

Hodnoty nosnosti pre dvere s výškou pribl. 2 m
Šírka dverí v mm s 2 závesmi s 3 závesmi
až do 800 60 kg 90 kg
až do 1000 50 kg 75 kg
až do 1200 40 kg 60 kg
Ďalšie príslušenstvo:
 
Výrobok
Popis
Počet
Balenie
Cena
/balenie
bit pre vnútorný šesťhran

BIT VN 6HR 4 1/4 L25MM

x 5 ks
Špirálový vrták, DIN 340 HSS, typ RN

VRTAK HSS DO KOVU DIN340

Dlhý oceľový vrták na hlboké vŕtanie do ocele až do pevnosti 1 000 N/mm² a liatiny.
Krytka pre 3D závesy s 2 svorníkmi na rámovej časti

KRYTKA PLAST R9010 BIELA D16MM

Vizuálne atraktívne a možnosť nastavenia 3D závesov
x 40 ks
Krytka pre 3D závesy s 2 svorníkmi na rámovej časti

KRYTKA ALU (A2/MATNA OPTIK) D16MM

Vizuálne atraktívne a možnosť nastavenia 3D závesov
x 40 ks
Montážne príslušenstvo pre 3D závesy

MONTAZNE PRISLUSENSTVO

Pre 16 mm záves s 2 čapmi na rámovej časti
x 1 ks
Mierka na vŕtanie Pre 3D závesy s 2 čapmi, 16 mm

SABLONA PRE 3D PANTY BA D16MM