3M™ 471 vysokokvalitná mäkká PVC páska
Univerzálna vinylová páska 471 3M
Obj. č.
5M471501
EAN 4060053777683
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Vhodná na prekrytie a uzavretie všetkých povrchov, aj povrchov s oblými a nepravidelnými tvarmi, a nádob, interiérové dekorácie, označovanie nebezpečenstiev, identifikáciu ihrísk a taktiež univerzálne značenie a ochrana. Fólia je veľmi mäkká, odolná voči oderu a mnohým rozpúšťadlám s výnimkou ketónov, chlórovaných uhľovodíkov a esterov.
- Dobrá odolnosť voči oderu a prispôsobiteľnosť
- Vysoká flexibilita a rozšíriteľnosť
- Odolná voči množstvu rozpúšťadiel
- Ideálna na používanie s náterovými systémami na báze vody s obsahom rozpúšťadiel
- Veľmi dobrá priľnavosť, dokonca aj na natieraných povrchoch, skle a gume
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Oblasť použitia
- Viacfarebné lakovanie alebo dizajnové povrchové úpravy v autoservisných dielňach, vhodná hlavne na prekrytie plastových dielov
- Ideálna na označovanie podláh
- Bezpečnostné značenie, výstrahy pred nebezpečenstvom
- Označenie nebezpečných častí na strojoch
- Utesnenie kanistrov a iných nádob na zabránenie úniku kvapalín
- Ideálna na označovanie a dekoračné práce
- Chráni diely a vybavenie pred koróziou
- Nanášanie farieb v priestoroch interiéru a bezpečnostné značenie
- Jazdné pruhy a bezpečnostné značky
- Farebné značenie predmetov a nástrojov atď.
Nosný materiál | Vinylový film |
Základ lepidla | Lepidlo z gumenej živice |
Farba | Červená |
Šírka | 50 mm |
Dĺžka | 33 m |
Hrúbka | 0,14 mm |
Predĺženie pri pretrhnutí | 170 % |
Teplota spracovania min./max. | 16 do 27 °C |
Teplotná odolnosť min./max. | 4 do 75 °C |
Skladovateľnosť od dátumu výroby / podmienky | 12 Mesiac / suché prostredie, pri izbovej teplote |