3M™ 471 vysokokvalitná mäkká PVC páska
Univerzálna vinylová páska 471 3M
PASKA-UNI-471-VINYL-ZLTA-50MMX33M
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Je vhodná na zakrytie a utesnenie všetkých povrchov a kanistrov – dokonca aj zaoblených a nepravidelných tvarov – na dekoráciu interiéru, ako označovanie nebezpečenstiev, na označovanie ihrísk a plôch, ako aj na označovanie a ochranu vo všeobecnosti.
- Dobrá odolnosť voči oderu a prispôsobiteľnosť
- Vysoká flexibilita a rozšíriteľnosť
- Odolná voči mnohým rozpúšťadlám okrem ketónov, chlórovaných uhľovodíkov a esterov
- Ideálna na používanie s náterovými systémami na báze vody a s obsahom rozpúšťadiel
- Veľmi dobrá priľnavosť, aj na natieraných povrchoch, skle a gume
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Oblasť použitia
- Viacfarebné lakovanie alebo dizajnové povrchové úpravy v autoservisných dielňach, vhodná hlavne na prekrytie plastových dielov
- Ideálna na označovanie podláh
- Bezpečnostné značenie, výstrahy pred nebezpečenstvom
- Označenie nebezpečných častí na strojoch
- Utesnenie kanistrov a iných nádob na zabránenie úniku kvapalín
- Ideálna na označovanie a dekoračné práce
- Chráni diely a vybavenie pred koróziou
- Nanášanie farieb v priestoroch interiéru a bezpečnostné značenie
- Jazdné pruhy a bezpečnostné značky
- Farebné značenie predmetov a nástrojov atď.
Nosný materiál | Vinylový film |
Základ lepidla | Lepidlo z gumenej živice |
Farba | Žltá |
Šírka | 50 mm |
Dĺžka | 33 m |
Hrúbka | 0.13 mm |
Predĺženie pri pretrhnutí | 130 % |
Teplota spracovania min./max. | 16 do 27 °C |
Teplotná odolnosť min./max. | 4 do 77 °C |
Odolnosť proti UV žiareniu | Nie |
Skladovateľnosť od dátumu výroby / podmienky | 12 Mesiac / suché prostredie, pri izbovej teplote |