4/4 mm konektor, rovný
Spojka 4/4 mm na merací kábel
PRISL.MERAC-SPOJKA-1KV-CATIII
Obj. č. 0715531007
EAN 4052703561469
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Ideálne na pripojenie a/alebo predĺženie meracích káblov
Meracie napätie 1000 V CAT III 20 A
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Priemer pripájacieho konektora | 4 mm |
Menovitý prúd max. | 20 A |
Menovité napätie max. | 1000 V/AC/DC |
Kategória ochrany proti prepätiu | CAT III/1000 V |