4-pramenný reťazový záves, QC 10
Vidlicový hák GK10 bez skrátenia
Obj. č. 5162610841
EAN 4056807348056
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Zdvíhacia reťaz s hákmi na bremená s vidlicovou hlavou, bez skracovacieho dielu
- Reťazový záves v súlade s normou EN 818-4
- S hnedým náterom reťaze
- Spojovacie časti reťaze s oranžovým náterom
- Všetky komponenty majú pečiatku H predpísanú profesijným združením.
- Každý reťazový záves získa odsledovateľné číslo reťaze a zhodujúci sa záznamový list.
- Na každom závese je doska na zaznamenanie pravidelných kontrol zariadenia.
Upozornenie
Iné konfigurácie reťazí môžu byť dodané na požiadanie zákazníkom.
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Nosnosť pri 45 stupňoch | 5300 kg |
Nosnosť pri 60 stupňoch | 3750 kg |
Efektívna dĺžka | 1 m |
Trieda kvality | 10 |
Menovitý priemer | 8 mm |
Tvar háka | Hák s vidlicovou hlavou |
Materiál | Oceľ |
Výška závesného krúžku | 160 mm |
Šírka závesného krúžku | 90 mm |
Hmotnosť výrobku (na kus) | 11400,000 g |