45° barová konzola
Barová konzola, 45 stupňov
KONZOLA BAR. A2 MATNA 45GRAD D45X180
Obj. č. 0684900313
EAN 4038898457879
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Doplnkový prvok
- Štýlový a pevný
- Vysokokvalitná povrchová úprava, jednoduché čistenie
Priestorovo úsporný
Viac priestoru na prácu a skladovanie
45° sklon, výška 180 mm, priemer 45 mm
Uvedené rozmery nie sú záväzné. Podlieha technickým zmenám!
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
![]() | |
Materiál | Ušľachtilá oceľ |
Povrch | Bez povrchovej úpravy |
Stupeň lesku | Matný |
Výška | 180 mm |
Priemer | 45 mm |
Nosnosť na pár | 40 kg |
Vzdialenosť konzol max. | 900 mm |
Priemer upevňovacej dosky | 90 mm |
Koleno | 45 Stupeň |