45° potrubná spojka
45° potrubná spojka
SPOJOVACI DIEL 45D-D6-H35-L25MM
Obj. č. 0884600058
EAN 4047376028807
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Na pripájanie k armatúram so strižným krúžkom
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
![]() | |
Vhodnosť pre vonkajší priemer hadice | 6 mm |
Veľkosť kľúča (SW) | 10 mm |
Dĺžka (L) | 25 mm |
Materiál | Oceľ |
Povrch | Žlté pozinkovanie |
Výška (h) | 35 mm |