45° rohový hasák
45° rohový hasák
KLIESTE INSTALATERSKE HASAK 45 STUP. 1
Obj. č.
071406 55
EAN 4011231708708
Cena za zvolené balenie
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/49249.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/48979.jpg)
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Švédsky typ, uhol 45 °
Plynule nastaviteľný
Upevnenie pomocou nastavovacích matíc
Optimálne uchytenie veľkou silou
Ozubenie na hlave osadené proti smeru otáčania
Pevný a odolný voči opotrebovaniu
Indukčne kalené zuby
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Oblasť použitia
Potrubia, matice, ploché obrobky
![]() | |
Priemer rúry v palcoch max. | 1 in |
Upínací rozsah | 35 mm |
Dĺžka (L) | 314 mm |
Šírka upínacích čeľustí (B) | 22 mm |
Hrúbka čeľustí (C) | 13 mm |
DIN | 5234 |
Materiál | Chróm-vanádiová oceľ |
Farba | Červená |