45° rohový hasák
45° rohový hasák
KLIESTE INSTALATERSKE HASAK 45 STUP. 2
Obj. č.
071406 57
EAN 4011231708722
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Švédsky typ, uhol 45 °
Plynule nastaviteľný
Upevnenie pomocou nastavovacích matíc
Optimálne uchytenie veľkou silou
Ozubenie na hlave osadené proti smeru otáčania
Pevný a odolný voči opotrebovaniu
Indukčne kalené zuby
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Oblasť použitia
Potrubia, matice, ploché obrobky
Priemer rúry v palcoch max. | 2 in |
Upínací rozsah | 65 mm |
Dĺžka (L) | 570 mm |
Šírka upínacích čeľustí (B) | 31 mm |
Hrúbka čeľustí (C) | 19,5 mm |
Materiál | Chróm-vanádiová oceľ |
Farba | Červená |