Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

45° uhlová podložka, kruhový otvor

Uhlová podložka, 45 stupňov, kruhový otvor, oceľ
PODLOZKA SE 45GRD S235JRG A3K 6,5X2

Obj. č. 0457700481

EAN 4056807915616

Cena za zvolené balenie
45° uhlová podložka, kruhový otvor

Obj. č. 0457700481

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 200 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Na optimálny prenos zaťaženia v ťahu pri vytváraní kovových/drevených spojov pomocou skrutiek so zápustnou hlavou ASSY.
  • Pre kovové podložky s hrúbkou 2 – 3 mm

  • Vysokopresné umiestnenie a presná 45° špecifikácia pre montáž skrutiek ASSY

  • Žiadne preťahovanie hlavy skrutky pri používaní tenkých plechov

  • Rýchla a jednoduchá inštalácia uhlovej podložky pomocou okrúhleho otvoru v kovovej doske

  • Čistý vzhľad dokončeného skrutkového spoja

  • Materiál: Oceľ, modrá pasivovaná (A3K)

  • Aplikácia v triedach využitia 1 a 2
Upozornenie


Na vytvorenie kovových výrezov v pútku si prevezmite výkresy CAD požadovaných otvorov v časti Prevziať.

ETA-11/0190

Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Oblasť použitia

Ideálna na montáž kovových preťahovacích dosiek (2 – 3 mm) vo vnútorných a vlhkých priestoroch pomocou skrutiek so zápustnou hlavou ASSY 3.0 alebo ASSYplus FT 4 s priemerom 8 mm vyrobených z ocele.

Pokyny

Na zaistenie správneho umiestnenia zarovnajte 45° uhlovú podložku s prednou časťou výrezu. Odporúčame vytvoriť vodiaci otvor s hĺbkou 4 x d, aby sa zabránilo nadvihnutiu uhlovej podložky pri skrutkovaní pomocou skrutiek ASSYplus FT.

Vnútorný priemer (d)

6,5 mm

Priemer na nasadenie (d1)

12,9 mm

Vonkajší priemer (d2)

20,0 mm

Polomer (R)

10,1 mm

Priemer otvoru

13,0 mm

Efektívna dĺžka (n)

7,2 mm

Výška (h)

10,0 mm

Vzdialenosť stred otvoru – okraj (k)

6,5 mm

Hĺbka zasunutia (h1)

1,9 mm

Priemer zapustenia (D)

12,0 mm

Uhol zaskrutkovania

45 Stupeň

Uhol zahĺbenia (α)

90 Stupeň

Materiál

Oceľ

Povrch

Pozinkované

Hmotnosť výrobku (na kus)

14,500 g

Hrúbka materiálu min./max.

2,0-3,0 mm

Vhodnosť pre skrutku

ASSYplus VG, zápustná hlava, priemer 6mm, ASSY 3.0 priemer zápustnej hlavy 6mm, ASSY 4, zápustná hlava, priemer 6 mm

Oblasť použitia

Napojenie kovu a dreva, Drevená stavba, Drevená stavba, Plech – drevo

Schválenie

ETA-11/0190