45° uhlová podložka, kruhový otvor
Uhlová podložka, 45 stupňov, kruhový otvor, oceľ
PODLOZKA UHLOVA ZAPUSTNA ZN8,5X4
Obj. č. 0457700482
EAN 4050382203755
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
- Pre kovové podložky s hrúbkou 2 – 3 mm
- Vysokopresné umiestnenie a presná 45° špecifikácia pre montáž skrutiek ASSY
- Žiadne preťahovanie hlavy skrutky pri používaní tenkých plechov
- Rýchla a jednoduchá inštalácia uhlovej podložky pomocou okrúhleho otvoru v kovovej doske
- Čistý vzhľad dokončeného skrutkového spoja
- Materiál: Oceľ, modrá pasivovaná (A3K)
- Aplikácia v triedach využitia 1 a 2
Na vytvorenie kovových výrezov v pútku si prevezmite výkresy CAD požadovaných otvorov v časti Prevziať.
ETA-11/0190
Hárky údajov(X)
Údaje CAD (dostupné po prihlásení)
Ideálna na montáž kovových preťahovacích dosiek (2 – 3 mm) vo vnútorných a vlhkých priestoroch pomocou skrutiek so zápustnou hlavou ASSY 3.0 alebo ASSYplus FT 4 s priemerom 8 mm vyrobených z ocele.
Na zaistenie správneho umiestnenia zarovnajte 45° uhlovú podložku s prednou časťou výrezu. Odporúčame vytvoriť vodiaci otvor s hĺbkou 4 x d, aby sa zabránilo nadvihnutiu uhlovej podložky pri skrutkovaní pomocou skrutiek ASSYplus FT.
![]() | |
Vnútorný priemer (d) | 8,5 mm |
Priemer na nasadenie (d1) | 15,9 mm |
Vonkajší priemer (d2) | 25 mm |
Polomer (R) | 12,5 mm |
Priemer otvoru | 16 mm |
Efektívna dĺžka (n) | 7,2 mm |
Výška (h) | 11,6 mm |
Vzdialenosť stred otvoru – okraj (k) | 8 mm |
Hĺbka zasunutia (h1) | 1,9 mm |
Priemer zapustenia (D) | 14,8 mm |
Uhol zaskrutkovania | 45 Stupeň |
Uhol zahĺbenia (α) | 90 Stupeň |
Materiál | Oceľ |
Povrch | Pozinkované |
Hmotnosť výrobku (na kus) | 24,500 g |
Hrúbka materiálu min./max. | 2-3 mm |
Vhodnosť pre skrutku | ASSY 3.0 priemer zápustnej hlavy 8mm, ASSYplus VG, zápustná hlava, priemer 8mm, ASSY 4, zápustná hlava, priemer 8 mm |
Oblasť použitia | Napojenie kovu a dreva, Drevená stavba, Drevená stavba, Plech – drevo |
Schválenie | ETA-11/0190 |
Spĺňa požiadavky smernice ROHS | Áno |