45 ° spojovací diel
Prípojka 45 stupňov
SPOJOVACI DIEL 45D-M10X1KEG-M10X1
Obj. č. 0884600103
EAN 4038898873235
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Na centrálnych mazacích zariadeniach s nízkou viskozitou:
Vedenia s priemerom 4 mm sa pripájajú k pripojovacím dielom kužeľovými krúžkami a prevlečnými skrutkami M8x1.
Na centrálnych mazacích zariadeniach:
Vedenia s priemerom 6 mm sa pripájajú k pripojovacím dielom dvojitými kužeľovými krúžkami a prevlečnými skrutkami M10x1.
Hárky údajov(X)
Na pripojenie vedenia k mazaciemu alebo rozdeľovaciemu bodu, ak nie je možné priamo naskrutkovať zasúvacie spoje alebo spoje so strižným krúžkom.
![]() | |
Prípojný závit (d2) | M10x1,0mm |
Vývodný závit (d) | M10x1 kužeľový |
Veľkosť kľúča (SW) | 13 mm |
Dĺžka (L) | 23 mm |
Materiál | Oceľ |
Povrch | Pozinkované |