Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

45 ° spojovací diel

Prípojka 45 stupňov
SPOJOVACI DIEL 45D-M8X1KEG-M8X1

Obj. č. 0884600102

EAN 4038898873228

Cena za zvolené balenie
45 ° spojovací diel

Obj. č. 0884600102

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 10 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Pre zle prístupné mazacie a rozdeľovacie body
Upozornenie

Na centrálnych mazacích zariadeniach s nízkou viskozitou:


Vedenia s priemerom 4 mm sa pripájajú k pripojovacím dielom kužeľovými krúžkami a prevlečnými skrutkami M8x1.



Na centrálnych mazacích zariadeniach:


Vedenia s priemerom 6 mm sa pripájajú k pripojovacím dielom dvojitými kužeľovými krúžkami a prevlečnými skrutkami M10x1.

Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Oblasť použitia

Na pripojenie vedenia k mazaciemu alebo rozdeľovaciemu bodu, ak nie je možné priamo naskrutkovať zasúvacie spoje alebo spoje so strižným krúžkom.

Prípojný závit (d2)

M8x1

Vývodný závit (d)

M8x1 kužeľový

Veľkosť kľúča (SW)

13 mm

Dĺžka (L)

23 mm

Materiál

Oceľ

Povrch

Pozinkované

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie