Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

5/16" vložka zakladacieho kľúča

Šesťhranný zakladací kľúč C 8,0 (5/16") magnet.
KLUC ZAKL UDER MAGN 5/16 12

Obj. č. 0614176831
EAN 4038898427926

Cena za zvolené balenie
5/16" vložka zakladacieho kľúča

Obj. č. 0614176831

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 1 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Šesťhranný s magnetom
  • 5/16-palcové strojové skľučovadlo C 8,0

  • Materiál: Chróm-vanádová oceľ
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Oblasť použitia

Napr. pre ASSY Combi II

Veľkosť kľúča

12palcov

Uťahovacia hlava

C 8,0 (5/4“)

Spôsob upínania

Vonkajší šesťhran

Druh upnutia

Pre vonkajší šesťhran

Dĺžka (L)

50 mm

Hĺbka zakladacieho kľúča po magnet (l)

5,5 mm

Vonkajší priemer zakladacieho kľúča (D)

20 mm

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie