5/16" vložka zakladacieho kľúča
Šesťhranný zakladací kľúč C 8,0 (5/16") magnet.
KLUC ZAKL UDER MAGN 5/16 17
Obj. č.
0614176833
EAN 4038898427940
Cena za zvolené balenie
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/49326.jpg)
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Šesťhranný s magnetom
- 5/16-palcové strojové skľučovadlo C 8,0
- Materiál: Chróm-vanádová oceľ
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Oblasť použitia
Napr. pre ASSY Combi II
![]() | |
Veľkosť kľúča | 17 mm |
Uťahovacia hlava | C 8,0 (5/4“) |
Spôsob upínania | Vonkajší šesťhran |
Druh upnutia | Pre vonkajší šesťhran |
Dĺžka (L) | 50 mm |
Hĺbka zakladacieho kľúča po magnet (l) | 10 mm |
Vonkajší priemer zakladacieho kľúča (D) | 25 mm |