5 ks tričiek s krátkym rukávom JOB+
Pracovná košeľa v balení po 5 kusoch
TRIČKO MODYF 5 BAL. ANTRACIT XS
Obj. č. M546065010
EAN 3701354715561
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Vynikajúci pomer ceny a kvality
100 % bavlna – 155 g/m²
- Rebrovaný elastický golier pre väčšie pohodlie.
- Tubulárna štruktúra.
- Sivá farba, zloženie: 85 % bavlna, 15 % viskóza – 155 g/m².
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Farba | Tmavosivá |
Veľkosť | XS |
Materiál | 100% bavlna |
Hmotnosť látky na m2 | 145 g |
Umývateľné pri | 40°C |
Pokyny pre starostlivosť | Nebieliť, Sušenie v bubnovej sušičke pri nízkej teplote, Žehlenie so strednou teplotou, Nečistiť chemicky |