Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

5 ks tričiek s krátkym rukávom JOB+

Pracovná košeľa v balení po 5 kusoch
TRIČKO MODYF 5 BAL. ŠEDÉ XS

Obj. č. M546062010

EAN 3701354715578

Cena za zvolené balenie
5 ks tričiek s krátkym rukávom JOB+

Obj. č. M546062010

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 1 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Vynikajúci pomer ceny a kvality

100 % bavlna – 155 g/m²



  • Rebrovaný elastický golier pre väčšie pohodlie.

  • Tubulárna štruktúra.

  • Sivá farba, zloženie: 85 % bavlna, 15 % viskóza – 155 g/m².
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Farba

Sivá melanžová

Veľkosť

XS

Materiál

100% bavlna

Hmotnosť látky na m2

145 g

Umývateľné pri

40°C

Pokyny pre starostlivosť

Nebieliť, Sušenie v bubnovej sušičke pri nízkej teplote, Žehlenie so strednou teplotou, Nečistiť chemicky

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie