5 ks tričiek s krátkym rukávom JOB+
TRICKO MODYF ANTRACIT XL
Obj. č. M546728003
EAN 4255786570926
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
100 % bavlna – 155 g/m²
- Rebrovaný elastický golier pre väčšie pohodlie.
- Tubulárna štruktúra.
- Sivá farba, zloženie: 85 % bavlna, 15 % viskóza – 155 g/m².
Hárky údajov(X)
Farba | Antracitová |
Veľkosť | XL |
Veľkosť FR / ES / PT / BE | XL |
Materiál | 100% bavlna |
Hmotnosť látky na m2 | 145 g |
Umývateľné pri | 40°C |
Pokyny pre starostlivosť | Nebieliť, Sušenie v bubnovej sušičke pri nízkej teplote, Žehlenie so strednou teplotou, Nečistiť chemicky |