Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

5 ks tričiek s krátkym rukávom JOB+

TRICKO MODYF SIVY MELIR XL

Obj. č. M546727003

EAN 4255786570834

Cena za zvolené balenie
5 ks tričiek s krátkym rukávom JOB+

Obj. č. M546727003

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 5 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Vynikajúci pomer ceny a kvality

100 % bavlna – 155 g/m²



  • Rebrovaný elastický golier pre väčšie pohodlie.

  • Tubulárna štruktúra.

  • Sivá farba, zloženie: 85 % bavlna, 15 % viskóza – 155 g/m².
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Farba

Strakatá sivá

Veľkosť

XL

Veľkosť FR / ES / PT / BE

XL

Materiál

85% bavlna, 15% viskóza

Hmotnosť látky na m2

155 g

Umývateľné pri

40°C

Pokyny pre starostlivosť

Nebieliť, Sušenie v bubnovej sušičke pri nízkej teplote, Žehlenie so strednou teplotou, Nečistiť chemicky

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie