6-komorové svetlo, 24 V
6-komorové svetlo MB-SK
SVETLO 6-KOMOROVE MB/SA-RIGHT
Obj. č. 081246 44
EAN 4011231776325
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Vrát. upevn.: 2 x M8
Prípojka:
S 1,2 m prepojovacím káblom a okrúhlou spojkou
Žiarovky nie sú súčasťou balenia
Atest ADR
Hárky údajov(X)
Viackomorové svetlá pre ťažné vozidlá a prívesy určené na použitie s 24 V palubnými zdrojmi
Funkcie:
- Smerovka, brzdové svetlo, koncové svetlo
- Koncové svetlo
- Koncové svetlo do hmly
- Obrysové svetlo
- Odrazové sklo
- Bočné obrysové svetlo
- LED modul prípustný
- Osvetlenie EČV (iba s č. polož. 081246 43)
![]() | |
Počet komôr | 6 KS |
Upevnenie | Vpravo |
Káblová prípojka | Kruhový konektor |
Dĺžka kábla | 1,2 mm |
Funkcie | Svetlo spiatočky, Obrysové svetlo, Koncové svetlo do hmly, Odrazové sklo, Bočné obrysové svetlo, Signalizačné, brzdové, koncové svetlo |
Dĺžka | 525 mm |
Šírka | 139 mm |
Hĺbka | 84,5 mm |
Porovnávacie číslo | 001 540 1870 |
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!