7-jadrový špirálový kábel 12V/24V
Špirálový kábel, 7-žilový na 12 V a 24 V
KABEL ELEKTR SPIRAL MALY 7ADERN 3M
Obj. č. 05109560
EAN 4045727534908
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
- Bez konektora
- 200 mm presah na oboch koncoch na úpravu pri pripájaní
- Prierezy káblov: 6 x 1,0 mm2, 1 x 1,5 mm2
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Pracovná dĺžka | 3000 mm |
Priemer závitovky | 40 mm |
Materiál | Polyuretán |