7-kolíkový špirálový kábel, 12 V
Špirálový kábel, 7-kol., 12 V
KABEL ELEKTR SPIRAL MALY 7POL 12V 3M
Obj. č. 051095602
EAN 4045727442203
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
- Aj s konektorom
- Prierezy káblov: 6 x 1,0 mm2, 1 x 1,5 mm2
Zodpovedá norme ISO 1724 (ISO 1185)
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Oblasť použitia
Pripojenie zásuviek na ťažnom vozidle k zásuvkám na prívese alebo návese.
Pracovná dĺžka | 3000 mm |
Priemer závitovky | 40 mm |
Materiál | Polyuretán |
Normy | ISO 1185, ISO 1724 |