7-kolíkový špirálový kábel, 24 V
Špirálový kábel, 7-kol., plast. zástrčka 24 V
KABEL ELEKTR SPIRAL MALY N 7POL 24V 3,5M
Obj. č. 051095605
EAN 4045727442272
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
S plastickým konektorom
Zvýšená ochrana pred znečistením a vniknutím vody
vďaka tvarovanému plastovému konektoru
Kompletná sada s konektorom
- Prierezy káblu: 6 x 1,0 mm2, 1 x 1,5 mm2
Zodpovedá norme ISO 1185 alebo ISO 3731
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Oblasť použitia
Pripojenie zásuviek na ťažnom vozidle k zásuvkám na prívese alebo návese
Pracovná dĺžka | 3500 mm |
Priemer závitovky | 40 mm |
Materiál | Polyuretán |
Verzia | Vyhotovenie N |
Materiál konektora | Plast |
Normy | ISO 3731, ISO 1185 |
Typ kábla | 2 × 7-kolíkový, 24V |
Menovité napätie | 24 V/DC |