7-kolíkový špirálový kábel EBS, 24 V
Špirálový kábel EBS, 7-kolíkový
KABEL ELE SPIRAL EBS MALY 7POL 24V 4,0M
Obj. č.
051095071
EAN 4045727442371
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Pre brzdové systémy
Kompletný so spojovacím prvkom
Schválenie ADR
Certifikácia TÜV
Zodpovedá norme ISO 7638
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Oblasť použitia
Používané so 7-kolíkovými pripojeniam EBS
Pripojenie zásuviek na ťažnom vozidle k zásuvkám na prívese alebo návese
Pracovná dĺžka | 4000 mm |
Priemer závitovky | 60 mm |
Materiál | Polyuretán |
Normy | ISO 7638 |
Typ kábla | 2x EBS 7-pól. 24V |
Menovité napätie | 24 V/DC |