90° HSCo WN typ RN TiAlN NC bodový vrták
Centrovací vrták NC 90° HSCo WN typ RN TiAlN
VRTAK VYSTREDOVACI 90ST HSCO TIALN D10
ZEBRA





Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Presne centrovaná špička hrotu s hrotu s dlátom
Na jednoduché vyrezávanie a vysokú presnosť centrovacieho otvoru.
Výnimočná stabilita
Krátke drážky na odvádzanie triesok zvyšujú stabilitu vrátka.
Povrchová úprava TiAIN
- Povrchová úprava proti opotrebovaniu s pevnosťou 3 600 HV.
- Odolnosť voči teplotám až do 900 °C
Dlhá životnosť
Rezanie HC (rezanie vysokou rýchlosťou) a presné čelo zabezpečujú konzistentnú kvalitu vŕtaného otvoru a súčasne vysokú úroveň presnosti a dlhú životnosť.
Udržateľný obal produktu vyrobený zo 100 % PCR (recyklovaný plast z domového odpadu), 100 % recyklovateľný s bronzovou certifikáciou Cradle to Cradle®
Hárky údajov(X)
Na oceľ a nehrdzavejúcu oceľ.
Normy | CS |
Uhol zahĺbenia | 90 Stupeň |
Povrch | TiAlN |
Rezný materiál | HSCo |
Priemer (d1) | 10 mm |
Dĺžka (l1) | 89 mm |
Dĺžka upínacej drážky (l2) | 35 mm |
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!