Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov
90° HSCo WN typ RN TiAlN NC bodový vrták - VRTAK VYSTREDOVACI 90ST HSCO TIALN D8,0
Videá o produktoch na platforme youtube

Pri prezeraní a prehrávaní vložených videí na lokalite http://www.wurth.sk môže poskytovateľ youtube zaznamenávať stránky, ktoré navštevujete, a analyzovať vaše správanie pri prehliadaní. Ak aktivujete obsah, t. j. súhlasíte s jeho prezretím a prehratím, do vášho počítača sa uloží súbor cookie, ktorý zaznamenáva, že ste udelili tento súhlas prostredníctvom vášho prehliadača. Tento súbor cookie neuchováva žiadne osobné údaje.

Ďalšie informácie nájdete v našich pravidlách ochrany osobných údajov a na stránke informácií o súboroch cookie.

Prípadne si môžete pozrieť video na platforme poskytovateľa pomocou tohto odkazu: https://youtu.be/B6Vo8hrh06o

90° HSCo WN typ RN TiAlN NC bodový vrták - VRTAK VYSTREDOVACI 90ST HSCO TIALN D8,0 - 1

90° HSCo WN typ RN TiAlN NC bodový vrták

Centrovací vrták NC 90° HSCo WN typ RN TiAlN
VRTAK VYSTREDOVACI 90ST HSCO TIALN D8,0

Obj. č. 0636440800

EAN 4052712047855

Cena za zvolené balenie
90° HSCo WN typ RN TiAlN NC bodový vrták

Obj. č. 0636440800

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 3 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Na centrovanie otvorov, 90° geometria hrotu.

Presne centrovaná špička hrotu s hrotu s dlátom


Na jednoduché vyrezávanie a vysokú presnosť centrovacieho otvoru.



Výnimočná stabilita


Krátke drážky na odvádzanie triesok zvyšujú stabilitu vrátka.



Povrchová úprava TiAIN


  • Povrchová úprava proti opotrebovaniu s pevnosťou 3 600 HV.

  • Odolnosť voči teplotám až do 900 °C


Dlhá životnosť


Rezanie HC (rezanie vysokou rýchlosťou) a presné čelo zabezpečujú konzistentnú kvalitu vŕtaného otvoru a súčasne vysokú úroveň presnosti a dlhú životnosť.



Udržateľný obal produktu vyrobený zo 100 % PCR (recyklovaný plast z domového odpadu), 100 % recyklovateľný s bronzovou certifikáciou Cradle to Cradle®

Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Oblasť použitia

Na oceľ a nehrdzavejúcu oceľ.

Normy

CS

Uhol zahĺbenia

90 Stupeň

Povrch

TiAlN

Rezný materiál

HSCo

Priemer (d1)

8 mm

Dĺžka (l1)

79 mm

Dĺžka upínacej drážky (l2)

33 mm

Ďalší tovar:
 
Výrobok
Popis
Počet
Balenie
Cena
/balenie
Vŕtací a rezací olej CUT+COOL

OLEJ VRTACI A REZNY 400ML

Univerzálny rezací olej pre ľahké až stredné náročné obrábanie
Balenie uvádza počet artiklov, ktoré sa nachádzajú v jednom balení. V katalógovej časti sa po zobrazení výberového menu dajú vybrať rôzne obalové jednotky.

Ak pri priamom zadávaní objednávacieho čísla nepoznáte balenie, nechajte pole jednoducho prázdne. V tomto prípade sa balenie určí automaticky.
Objednávacie císlo Würth má nasledovnú štruktúru: VVVVAAABBB
VVVV = štyri znaky pre predcíslie
AAA = tri znaky pre bližšie urcenie artikla
BBB = tri znaky pre bližšie urcenie artikla

Príklady štruktúry objednávacieho císla:
Príklad 1: Skrutka s rozmerom 4 x 10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 medzery medzi 4 a 10)

Príklad 2: Skrutka s rozmerom 10 x 20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 medzera medzi 10 a 20)

Príklad 3: Podložka s vnútorný priemerom 6 mm:
VVVVAAABBB
04076Císlo tovaru Würth má nasledovnú štruktúru: VVVVAAABBB
VVVV = 4 miesta pre predcíslie (pozor, prvé miesto je zatial vždy 0)
AAA = 3 miesta pre rozmer 1
BBB = 3 miesta pre rozmer 2

Príklady štruktúry císla tovaru:
Príklad 1: Skrutka s rozmerom 4 x 10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 medzery medzi 4 a 10)

Príklad 2: Skrutka s rozmerom 10 x 20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 medzera medzi 10 a 20)

Príklad 3: Podložka s vnútorný priemerom 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Cena za balenie (Bal.):
Zobrazená cena vždy zodpovedá zobrazenému baleniu, pri bal. 250 ide teda o cenu za 250 kusov, pri bal. 300 o cenu za 300 kusov.

Cena so zobrazením cenového kódu (CK):
Cena platí vždy za množstvo, ktoré je upravené cenovým kódom:
cena za 1 kus,
cena za 100 kusov,
cena za 1 000 kusov.
Hodnota množstva predstavuje počet jednotiek v objednávke alebo dodávke a jednotku množstva príslušnej položky.
Na rozdiel od predajného a vonkajšieho obalového materiálu sú náklady na likvidáciu produktov obsahujúcich chemické látky zobrazené samostatne. Prehľad jednotlivých nákladov nájdete v informáciách k príslušnému produktu a taktiež v nákupnom košíku, ako aj v našich Podmienkach predaja.

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie