Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

90° koleno so závitom vnútorným a vonkajším Žiarovo pozinkovaná tvárna liatina EN10242 A4

Temperovaná liatina EN10242 A4, žiarovo pozink.

Obj. č. 4988801305

EAN 4048539578771

Cena za zvolené balenie
90° koleno so závitom vnútorným a vonkajším Žiarovo pozinkovaná tvárna liatina EN10242 A4

Obj. č. 4988801305
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
Prípojný závit (d1)

R 2 1/2 pal.

Materiál

Temperovaná liatina

Povrch

Žiarovo pozinkované

DIN

10242

Dĺžka (a)

69 mm

Dĺžka 2 (b)

88 mm

Dĺžka 4 (z1)

42 mm

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie