90° koleno so závitom vnútorným a vonkajším Žiarovo pozinkovaná tvárna liatina EN10242 A4
Temperovaná liatina EN10242 A4, žiarovo pozink.
Obj. č.
4988801295
EAN 4048539502196
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
Prípojný závit (d1) | R 3/4 palca |
Materiál | Temperovaná liatina |
Povrch | Žiarovo pozinkované |
DIN | 10242 |
Dĺžka (a) | 33 mm |
Dĺžka 2 (b) | 43 mm |
Dĺžka 4 (z1) | 18 mm |