90° potrubná spojka
90° potrubná spojka
SPOJOVACI DIEL 90D-D6-H13-L21MM
Obj. č. 0884600052
EAN 4047376028784
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Oceľ, galvanizovaná
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Oblasť použitia
Na pripojenie vysokotlakovej hadice k armatúram so strižným krúžkom s priemerom 6 mm
![]() | |
Vhodnosť pre vonkajší priemer hadice | 6 mm |
Veľkosť kľúča (SW) | 10 mm |
Dĺžka (L) | 21 mm |
Materiál | Oceľ |
Povrch | Žlté pozinkovanie |
Výška (h) | 13 mm |