Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

90° potrubná spojka

90° potrubná spojka
SPOJOVACI DIEL 90D-D6-H28-L37MM

Obj. č. 0884600053

EAN 4038898873457

Cena za zvolené balenie
90° potrubná spojka

Obj. č. 0884600053

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 10 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Oceľ, galvanizovaná
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Oblasť použitia

Na pripojenie vysokotlakovej hadice k armatúram so strižným krúžkom s priemerom 6 mm

Vhodnosť pre vonkajší priemer hadice

6 mm

Veľkosť kľúča (SW)

10 mm

Dĺžka (L)

37 mm

Materiál

Oceľ

Povrch

Žlté pozinkovanie

Výška (h)

28 mm

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie