90° potrubná spojka s drážkou
90° potrubná spojka s drážkou
SPOJOVACI DIEL 90D-FLUTE-D6-H28-L37
Obj. č. 0884600056
EAN 4047376028791
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Oceľ, galvanizovaná
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Oblasť použitia
Na pripojenie vysokotlakovej hadice k zásuvným armatúram s priemerom 6 mm
![]() | |
Vhodnosť pre vonkajší priemer hadice | 6 mm |
Veľkosť kľúča (SW) | 10 mm |
Dĺžka (L) | 37 mm |
Materiál | Oceľ |
Povrch | Žlté pozinkovanie |
Výška (h) | 28 mm |
Verzia | S drážkou |