90° rohový hasák
Rohový hasák 90°
KLIESTE INSTALATER. HASAK 90 STUP 1 1/2
Obj. č.
071406 51
EAN 4011231708685
Cena za zvolené balenie
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/49249.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/48979.jpg)
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Švédsky typ, uhol 90°
Plynule nastaviteľný
Pevný s pripevnenými nastavovacími maticami
Optimálne držanie s vysokou pevnosťou
Ozubenie na hlave nastavené v protismere rotácie
Trvanlivý a odolný proti opotrebovaniu
Indukčne kalené zuby
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Oblasť použitia
Potrubia, matice, ploché obrobky
![]() | |
Priemer rúry v palcoch max. | 1 1/2 in |
Upínací rozsah | 46 mm |
Dĺžka (L) | 420 mm |
Šírka upínacích čeľustí (B) | 20 mm |
Hrúbka čeľustí (C) | 18,5 mm |
Materiál | Chróm-vanádiová oceľ |
Farba | Červená |