90° rohový hasák
Rohový hasák 90°
KLIESTE INSTALATERSKE HASAK 90 STUP. 1
Obj. č.
071406 50
EAN 4011231708678
Cena za zvolené balenie


Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Švédsky typ, uhol 90°
Plynule nastaviteľný
Pevný s pripevnenými nastavovacími maticami
Optimálne držanie s vysokou pevnosťou
Ozubenie na hlave nastavené v protismere rotácie
Trvanlivý a odolný proti opotrebovaniu
Indukčne kalené zuby
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Oblasť použitia
Potrubia, matice, ploché obrobky
![]() | |
Priemer rúry v palcoch max. | 1 in |
Upínací rozsah | 35 mm |
Dĺžka (L) | 310 mm |
Šírka upínacích čeľustí (B) | 18 mm |
Hrúbka čeľustí (C) | 15.5 mm |
DIN | 5234 |
Materiál | Chróm-vanádiová oceľ |
Farba | Červená |