Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

90° rýchloupínacia spojka ABC

90-stupňová rýchloupínacia spojka ABC
RYCHLOSPOJKA ABC 90° D8MM REGULAR

Obj. č. 0885620102
EAN 4050641663566

Cena za zvolené balenie
90° rýchloupínacia spojka ABC

Obj. č. 0885620102

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 5 ks
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
Vonkajší priemer rúry (T)

8 mm

Hrúbka steny rúry (T)

1.0 mm

Typové označenie (S)

Regular

Dĺžka (L)

33 mm

Dĺžka 2 (L2)

21 mm

Materiál telesa

PA – polyamid

Materiál tesnenia

Etylén-propylén-dién-térpolymér-kaučuk

Teplotný rozsah použitia min./max.

-40 do 100 °C

Prevádzkový tlak max.

12.5 bar

Ďalšie príslušenstvo:
 
Výrobok
Popis
Počet
Balenie
Cena
/balenie
Kliešte na poistné krúžky, tvar B pre rozperné poistné krúžky hriadeľa

KLIESTE NA SEGER.POIS. TVAR B (19-60MM)

PA 11/12 polyamidová rúrka DIN 73378, balený tovar

HADICKY BRZDOVE VO ZVAZKU

x 25 ks
Nástroj na demontáž ABC, plastový

ABC DEMONTAZNY NASTROJ PLAST D8MM

Ľahké odstránenie polyamidových rúrok z rýchloupínacích spojok ABC
x 5 ks
Uzatváracia zátka ABC, dlhá

ABC TESNIACA ZATKA DLHA D8MM

Zátka na armatúry ABC na ochranu proti znečisteniu
x 5 ks
Balenie uvádza počet artiklov, ktoré sa nachádzajú v jednom balení. V katalógovej časti sa po zobrazení výberového menu dajú vybrať rôzne obalové jednotky.

Ak pri priamom zadávaní objednávacieho čísla nepoznáte balenie, nechajte pole jednoducho prázdne. V tomto prípade sa balenie určí automaticky.
Objednávacie císlo Würth má nasledovnú štruktúru: VVVVAAABBB
VVVV = štyri znaky pre predcíslie
AAA = tri znaky pre bližšie urcenie artikla
BBB = tri znaky pre bližšie urcenie artikla

Príklady štruktúry objednávacieho císla:
Príklad 1: Skrutka s rozmerom 4 x 10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 medzery medzi 4 a 10)

Príklad 2: Skrutka s rozmerom 10 x 20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 medzera medzi 10 a 20)

Príklad 3: Podložka s vnútorný priemerom 6 mm:
VVVVAAABBB
04076Císlo tovaru Würth má nasledovnú štruktúru: VVVVAAABBB
VVVV = 4 miesta pre predcíslie (pozor, prvé miesto je zatial vždy 0)
AAA = 3 miesta pre rozmer 1
BBB = 3 miesta pre rozmer 2

Príklady štruktúry císla tovaru:
Príklad 1: Skrutka s rozmerom 4 x 10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 medzery medzi 4 a 10)

Príklad 2: Skrutka s rozmerom 10 x 20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 medzera medzi 10 a 20)

Príklad 3: Podložka s vnútorný priemerom 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Cena za balenie (Bal.):
Zobrazená cena vždy zodpovedá zobrazenému baleniu, pri bal. 250 ide teda o cenu za 250 kusov, pri bal. 300 o cenu za 300 kusov.

Cena so zobrazením cenového kódu (CK):
Cena platí vždy za množstvo, ktoré je upravené cenovým kódom:
cena za 1 kus,
cena za 100 kusov,
cena za 1 000 kusov.
Hodnota množstva predstavuje počet jednotiek v objednávke alebo dodávke a jednotku množstva príslušnej položky.
Na rozdiel od predajného a vonkajšieho obalového materiálu sú náklady na likvidáciu produktov obsahujúcich chemické látky zobrazené samostatne. Prehľad jednotlivých nákladov nájdete v informáciách k príslušnému produktu a taktiež v nákupnom košíku, ako aj v našich Podmienkach predaja.

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie