Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

90° spojovacie koleno pre elektrické káble W-IS-EL-F a WPKu-EM-F

Štandardná kolená pre metrické elektrické káble
KOLENO SPOJOVACIE INSTAL RURKY D25MM

Obj. č. 0975245225

EAN 4046777153804

Cena za zvolené balenie
90° spojovacie koleno pre elektrické káble W-IS-EL-F a WPKu-EM-F

Obj. č. 0975245225

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 50 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

VDE 0605 a DIN EN 61386-21

Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Vhodnosť pre rúru (EN)

EN25

Klasifikačný kód elektroinštalačnej rúry

3321

Sila zaťaženia pri 5cm

750 N

Odolnosť proti nárazu pri 100mm

2 kg

Teplotný rozsah použitia min./max.

-5 do 60 °C

Farba

Sivá

Materiál

Polyvinylchlorid – PVC tvrdý

Odolnosť proti šíreniu plameňa

Áno

Neobsahuje halogény.

Nie

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie