90° uhlová rúrková káblová koncovka
Lisovacie oko pravý uhol
KABLOVA SPOJKA 90ST CU J2N M10 120 QMM
Obj. č.
5633212010
EAN 4058794262513
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Štandardná (podobná DIN)
- Pre viacžilové okrúhle vodiče napr. podľa normy DIN EN 60228, trieda 2
- Pre kruhové lisované sektorové vodiče
Upozornenie
Montážny pracovník musí skontrolovať vložený kábel (v prípade potreby aj pokusom o vytiahnutie).
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Prierez drôtu | 120 mm² |
Otvor príruby | M10 |
Priemer drôtu (d1) | 15 mm |
Priemer otvoru (d2) | 10,5 mm |
Dĺžka puzdra (a) | 26 mm |
Šírka (b) | 28 mm |
Teplotná odolnosť max. | 125 °C |
Materiál | Elektrolytická meď |
Povrch | Pocínovaný |
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!