90° uhlová rúrková káblová koncovka Štandardná (podobná DIN)
Káblová koncovka lisovacieho oka 90
KABLOVA SPOJKA 90ST CU J2N M10 50 QMM
Obj. č. 563325010
EAN 4058794262421
Cena za zvolené balenie

Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
- Pre viacžilové okrúhle vodiče napr. podľa normy DIN EN 60228, trieda 2
- Pre kruhové lisované sektorové vodiče
Upozornenie
Montážny pracovník musí skontrolovať vložený kábel (v prípade potreby aj pokusom o vytiahnutie).
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Prierez drôtu | 50 mm² |
Otvor príruby | M10 |
Priemer drôtu (d1) | 10,0 mm |
Priemer otvoru (d2) | 10,5 mm |
Dĺžka puzdra (a) | 19,0 mm |
Šírka (b) | 20,0 mm |
Teplotná odolnosť max. | 125 °C |
Materiál | Elektrolytická meď |
Povrch | Pocínované |
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!