Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

90° uhlová rúrková káblová koncovka Štandardná (podobná DIN)

Káblová koncovka lisovacieho oka 90 
OKO KABLOVÉ UHL90°-(J2N)-M8-70,0SMM

Obj. č. 56332708

EAN 4058794262445

Cena za zvolené balenie
90° uhlová rúrková káblová koncovka Štandardná (podobná DIN)

Obj. č. 56332708

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 25 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

  • Pre viacžilové okrúhle vodiče napr. podľa normy DIN EN 60228, trieda 2

  • Pre kruhové lisované sektorové vodiče
Upozornenie

Montážny pracovník musí skontrolovať vložený kábel (v prípade potreby aj pokusom o vytiahnutie).

Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Prierez drôtu

70 mm²

Otvor príruby

M8

Priemer drôtu (d1)

12,0 mm

Priemer otvoru (d2)

8,4 mm

Dĺžka puzdra (a)

21,0 mm

Šírka (b)

24,0 mm

Teplotná odolnosť max.

125 °C

Materiál

Elektrolytická meď

Povrch

Pocínované

Ďalšie príslušenstvo:
 
Výrobok
Popis
Počet
Balenie
Cena
/balenie
Mechanické manuálne krimpovacie kliešte

KLIESTE NA KABLE NEIZOLOVANE WK06

Šesťhranné krimpovanie
x 1 ks
Mechanické manuálne krimpovacie kliešte pre vymeniteľné pološkrupinové lemovacie vložky, šírka 22 mm

LIS.KLIESTE-(6-300QMM)

x 1 ks
Hydraulické Lisovacie kliešte, WHK 60/22 pre pološkrupinové lemovacie vložky, šírka 22 mm

LIS.KLIESTE-HYDRA.-(6-300QMM)

x 1 ks
Pološkrupinová šesťhranná krimpovacia vložka

PRISL.LISOVACI PROFIL-6KT-70QMM

22 mm šírka