90° uhlová rúrková káblová koncovka Štandardná (podobná DIN)
Káblová koncovka lisovacieho oka 90
Obj. č. 0967200053
EAN 4038898093800
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
- Pre viacžilové okrúhle vodiče napr. podľa normy DIN EN 60228, trieda 2
- Pre kruhové lisované sektorové vodiče
Upozornenie
Montážny pracovník musí skontrolovať vložený kábel (v prípade potreby aj pokusom o vytiahnutie).
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Prierez drôtu | 50 mm² |
Otvor príruby | M12 |
Priemer drôtu (d1) | 10 mm |
Priemer otvoru (d2) | 13,2 mm |
Dĺžka puzdra (a) | 19 mm |
Šírka (b) | 23 mm |
Teplotná odolnosť max. | 125 °C |
Materiál | Elektrolytická meď |
Povrch | Pocínované |