Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

90° uhlová rúrková káblová koncovka Štandardná (podobná DIN)

Káblová koncovka lisovacieho oka 90 

Obj. č. 0967200041
EAN 4052703239528

Cena za zvolené balenie
90° uhlová rúrková káblová koncovka Štandardná (podobná DIN)

Obj. č. 0967200041

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 200 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

  • Pre viacžilové okrúhle vodiče napr. podľa normy DIN EN 60228, trieda 2

  • Pre kruhové lisované sektorové vodiče
Upozornenie

Montážny pracovník musí skontrolovať vložený kábel (v prípade potreby aj pokusom o vytiahnutie).

Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Prierez drôtu

35 mm²

Otvor príruby

M8

Priemer drôtu (d1)

8,5 mm

Priemer otvoru (d2)

8,4 mm

Dĺžka puzdra (a)

17 mm

Šírka (b)

17 mm

Teplotná odolnosť max.

125 °C

Materiál

Elektrolytická meď

Povrch

Pocínované

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie