90° zásuvné koleno pre hliníkovú rúrku Alu-Steck-WES
90-stupňové koleno pre hliníkové rúrky
PRISL.GULATY OBLUK-90STUP.-ALU-(STECK-WE
Obj. č. 0975266225
EAN 4046778530819
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Možnosť použitia v situáciách, kde sa vyžadujú vynikajúce korózne vlastnosti, odolnosť voči chemikáliám, vysoký stupeň mechanickej ochrany a nízka hmotnosť.
- Veľmi dobrá odolnosť voči korózii
- Nízka hmotnosť
- S puzdrami nalisovanými na oboch stranách, čo znamená, že nie sú potrebné žiadne ďalšie zasúvacie puzdrá
VDE 0605 a DIN EN 61386-21
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Vhodnosť pre rúru (EN) | EN25 |
Klasifikačný kód elektroinštalačnej rúry | 4456 |
Sila zaťaženia pri 5cm | 1250 N |
Odolnosť proti nárazu pri 300mm | 2 kg |
Teplotný rozsah použitia min./max. | -45 do 250 °C |
Materiál | Hliník |
Povrch | Bez povrchovej úpravy |
Odolnosť proti šíreniu plameňa | Áno |
Neobsahuje halogény. | Áno |