ABC 90-stupňová rýchlospojka
ABC 90-stupňová rýchlospojka
RYCHLOSPOJKA ABC 90° D6MM REGULAR
Obj. č.
0885620101
EAN 4053479684505
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
Vonkajší priemer rúry (T) | 6 mm |
Hrúbka steny rúry (T) | 1 mm |
Typové označenie (S) | Regular |
Dĺžka (L) | 31 mm |
Dĺžka 2 (L2) | 21 mm |
Materiál telesa | PA – polyamid |
Materiál tesnenia | Etylén-propylén-dién-térpolymér-kaučuk |
Min./max. temperature conditions | -40 do 100 °C |
Prevádzkový tlak max. | 12.5 bar |
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!