ABC rýchlo prípojka, rovná
ABC rýchlo prípojka, rovná
RYCHLOSPOJKA ABC PRIAMA 45,2MM
Obj. č.
0885620044
EAN 4053479684512
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
Typové označenie (S) | Regular - Regular |
Dĺžka (L) | 45.2 mm |
Materiál telesa | PA – polyamid |
Materiál tesnenia | Etylén-propylén-dién-térpolymér-kaučuk |
Min./max. temperature conditions | -40 do 100 °C |
Prevádzkový tlak max. | 12.5 bar |
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!